NJ 2208ET/C4 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NJ 2208ET/C4
Rubix:734427
EAN:00029176399213


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NJ 2208ET/C4 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 77500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 83000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen