N 311M (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:N311M
Rubix:734041


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : N 311M (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 111000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 111000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen