NN 3016 KTN/SPW33VR522 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig Schmiernut SKF
Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NN 3016 KTN/SPW33VR522
Rubix:959364
Hersteller:14497
EAN:7316570781298


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : NN 3016 KTN/SPW33VR522 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig Schmiernut SKF
Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1450 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 34 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
552,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
657,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage