NN 3012 KTN/VQ055 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NN 3012 KTN/VQ055
Rubix:959382
Hersteller:191207
EAN:7316572120705


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : NN 3012 KTN/VQ055 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 26 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
461,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
549,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage