NJ 211 ECP/C5 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NJ 211 ECP/C5
Rubix:105728
Hersteller:13311
EAN:7316570385779
NJ 211 ECP/C5 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 211 ECP/C5 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF


Diese Baureihe von SKF-Zylinderrollenlagern zeichnet sich durch ihr internes Radialspiel C5 aus und ist speziell für Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen ausgelegt. Die interne Konstruktion optimiert die Lastverteilung und gewährleistet einen stabilen Betrieb auch unter anspruchsvollen thermischen Bedingungen.

Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring, ermöglicht eine axiale Führung in eine Richtung
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit einer größeren Anzahl oder längeren Rollen für eine erhöhte radiale Tragfähigkeit
• P: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, rollengeführt für geräuscharmen Betrieb und hohe Drehzahlen geeignet
• C5: Sehr großes internes Radialspiel, ideal für Anwendungen mit starken thermischen Ausdehnungen

Eigenschaften:
Das einreihige SKF-Zylinderrollenlager basiert auf einer NJ-Konstruktion mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring. Diese Bauweise ermöglicht die Aufnahme hoher radialer Lasten bei gleichzeitig begrenzter axialer Verschiebung in eine Richtung. Durch die trennbare Ausführung wird die Montage und Demontage – insbesondere bei Presssitzen – deutlich erleichtert. Der Innenring kann separat von Außenring, Rollen und Käfig montiert werden.
Das erhöhte Radialspiel C5 ist ein entscheidender Vorteil für Anwendungen mit hohen Temperaturen oder starken Temperaturgradienten. Es kompensiert die thermische Ausdehnung von Welle und Gehäuse, ohne übermäßige interne Spannungen zu erzeugen. Auch bei längerer Erwärmung bleibt die Betriebsstabilität erhalten.
Die optimierte Innengeometrie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und unterstützt eine lange Lebensdauer bei hohen Belastungen. Der Polyamidkäfig reduziert die rotierenden Massen, was einen ruhigen Lauf und eine gute Eignung für hohe Drehzahlen gewährleistet, erfordert jedoch eine kontrollierte Betriebstemperatur.

Wartung:
Eine geeignete Schmierung ist entscheidend für die Lebensdauer des SKF-Zylinderrollenlagers. Die Wahl zwischen Fett- und Ölschmierung richtet sich nach den Betriebsbedingungen, insbesondere Drehzahl und Temperatur. Bei hohen Temperaturen ist häufig eine Ölschmierung vorzuziehen, da sie eine bessere Wärmeabfuhr ermöglicht.
Regelmäßige Überprüfung des Schmiermittels hilft, Verschleiß zu minimieren und thermisch bedingte Schäden frühzeitig zu erkennen. Die Reinigung sollte mit kompatiblen Mitteln erfolgen, um Verunreinigungen der Kontaktflächen zu vermeiden. Die Trennbarkeit des Innenrings erleichtert den Zugang zu den Wälzkörpern. Die Überwachung von Vibrationen und Geräuschen ist essenziell, um Funktionsstörungen frühzeitig zu identifizieren.
Die offene Bauweise erfordert einen wirksamen Schutz vor externen Verunreinigungen. Für den Polyamidkäfig ist eine kontrollierte Betriebstemperatur notwendig, die in der Regel 120 °C nicht überschreiten sollte, um die mechanischen Eigenschaften zu erhalten.

Stärken:
• Effektive Kompensation thermischer Ausdehnungen durch das interne Spiel C5, wodurch interne Spannungen reduziert werden
• Zuverlässige Leistungsfähigkeit in heißen Umgebungen oder bei starken Temperaturschwankungen
• Hohe Tragfähigkeit für radiale Lasten auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
• Trennbare Bauweise erleichtert Montage- und Wartungsarbeiten
• Geräuscharmer Betrieb, geeignet für lärmsensible Anwendungen

Anwendungen:
Dieses SKF-Zylinderrollenlager ist ideal für industrielle Anwendungen mit mittleren bis hohen thermischen Belastungen. Besonders geeignet ist es für Umgebungen mit signifikanten Differenzen in der thermischen Ausdehnung zwischen Welle und Gehäuse, wie beispielsweise in Wärmebehandlungsanlagen, kontinuierlich arbeitenden Produktionsmaschinen oder Randbereichen thermischer Prozesse.
In mechanischen Antrieben und Getrieben mit erhöhten Betriebstemperaturen sorgt das Spiel C5 für einen zuverlässigen Betrieb ohne interne Überlastung. Auch Elektromotoren mit ausgeprägten Temperaturzyklen profitieren von dieser Ausgleichsfähigkeit. Typische Einsatzbereiche sind Förderanlagen, Prozessanlagen in der Metallindustrie sowie Trocknungsanlagen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x100x100 mm
Bruttogewicht667,4 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Lagerspielc5
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl7500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r95000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr96500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
87,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen