Referenzen
TIS Wälzkörpertechnologie:RC-6X8 C.
Rubix:116050

Produktdetails : ZRO-6X8 ZB G2 1.3505 Zylinderrolle DIN 5402-1
Zylinderrolle
Zylinderrolle
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
