Referenzen
TIS Wälzkörpertechnologie:RC-8X10 G20
Rubix:95775

Produktdetails : ZRO-8X10 ZB G2 1.3505 Zylinderrolle DIN 5402-1
Zylinderrolle
Zylinderrolle
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
