DIN84 M5X45 A4 Zylinderschraube mit Schlitz

Zylinderkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTCF5X45EFA4-70
Rubix:521385
Hersteller:008445 45
EAN:4043377010513
DIN84 M5X45 A4 Zylinderschraube mit Schlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN84 M5X45 A4 Zylinderschraube mit Schlitz


Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderschrauben mit Schlitz A4-70 5X45
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 84
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypschlitz (sl)
FestigkeitsklasseA4-70
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,14 exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

5 mm

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M5