Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCF2X16EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M2 | Länge: 16 mm | Norm: DIN 84

Zylinderkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTCF2X16EFA4-50
Rubix:139605
Hersteller:008442 16
EAN:4043377009401
DIN84 M2X16 A4 Zylinderschraube mit Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser2 mm
Länge16 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN84 M2X16 A4 Zylinderschraube mit Schlitz


Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderschrauben mit Schlitz A4-50 2X16
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2 mm
Länge16 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 84
Durchmesser, metrischm2
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklassea4-50
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,20 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
22,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

2 mm

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

m2
Wählen Sie Varianten (370)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an