DIN7984 M8X25 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCRED8X25EFA4-50
Rubix:557231
Hersteller:798448 25
EAN:4043377174574
DIN7984 M8X25 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7984
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7984 M8X25 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf


Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A4-50 8X25 SW6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7984
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M8