DIN7984 M4X8 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCRED4X8EFA4-50
Rubix:557087
Hersteller:798444 8
EAN:4043377174208
DIN7984 M4X8 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7984
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7984 M4X8 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf


Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A4-50 4X8 SW3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7984
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser4 mm
Abdruckgrößesw3
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

8 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M4