DIN7984 M20X45 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED20X45EFA2-50
Rubix:3379959
Hersteller:7984220 45
EAN:4043377172495


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7984 |
Produktdetails : DIN7984 M20X45 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A2-50 20X45 SW17
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,54 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
191,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M20