DIN7984 M20X110 A4-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCRED20X110PFA4-50
Rubix:3379944
Hersteller:7984420 110
EAN:4043377173812
DIN7984 M20X110 A4-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge110 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7984
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7984 M20X110 A4-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf


Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A4-50 20X110 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge110 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7984
Durchmesser, metrischM20
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser20 mm
Abdruckgrößesw17
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
412,68 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
491,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

110 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M20