DIN7984 M20X100 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCRED20X100PFA2-50
Rubix:1134120
Hersteller:7984220 100
EAN:4043377172419
DIN7984 M20X100 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7984
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7984 M20X100 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf


Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A2-50 20X100 SW17

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7984
Durchmesser, metrischM20
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser20 mm
Abdruckgrößesw17
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
293,19 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
348,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M20