DIN7984 M16X35 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED16X35EFA2-50
Rubix:557354
Hersteller:7984216 35
EAN:4043377172327


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7984 |
Produktdetails : DIN7984 M16X35 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A2-50 16X35 SW14
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,22 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
64,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M16