DIN7984 M12X50 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCRED12X50PFA2-50
Rubix:3379898
Hersteller:7984212 50
EAN:4043377172174
DIN7984 M12X50 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7984
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7984 M12X50 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf


Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A2-50 12X50 SW10

Technische Informationen


Attribute
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7984
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser12 mm
Abdruckgrößesw10
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
46,43 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
55,25 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M12