DIN7984 M12X18 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED12X18EFA4-50
Rubix:3379893
Hersteller:7984412 18
EAN:4043377263421


Technische Zusammenfassung
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7984 |
Produktdetails : DIN7984 M12X18 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A4-50 12X18 SW10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,17 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
65,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
18 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M12