DIN912 M8X65 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC8X65PFA4-80ISO
Rubix:3200605
Hersteller:47624808 65
EAN:4043377067708
DIN912 M8X65 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M8X65 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 8X65 SW6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser8 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM8
FestigkeitsklasseA4-80
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
0,45 exkl. MwSt.
/ Stück
0,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

8 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8