DIN912 M8X200 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC8X200PFA4-80ISO
Rubix:3200616
Hersteller:47624808 200
EAN:4043377261670


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : DIN912 M8X200 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 8X200 SW6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | A4-80 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,45 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
143,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
8 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8