DIN912 M6X8 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC6X8EFA4-70ISO
Rubix:532963
Hersteller:476246 8
EAN:4043377065759
DIN912 M6X8 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M6X8 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 6X8 SW5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM6
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
48,25 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
57,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Länge

8 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M6