DIN912 M6X60/60 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC6X60EFA4-70ISO
Rubix:3381516
Hersteller:476246 60/60
EAN:4043377252548
DIN912 M6X60/60 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M6X60/60 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 6X60/60 SW5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM6
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
27,35 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
32,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M6