DIN912 M6X130 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC6X130PFA4-70ISO
Rubix:533001
Hersteller:476246 130
EAN:4043377065490


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : DIN912 M6X130 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 6X130 SW5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6