DIN912 M4X50/50 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC4X50EFA4-50ISO
Rubix:3200344
Hersteller:476244 50/50
EAN:4043377318039


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : DIN912 M4X50/50 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-50 4X50/50 SW3
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,42 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
67,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4