Innensechskantschraube Spartex CHC2X8EFA4-50ISO, Durchmesser, metrisch: M2 | Länge: 8 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHC2X8EFA4-50ISO
Rubix:532642
Hersteller:476242 8
EAN:4043377064059
DIN912 M2X8 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge8 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M2X8 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-50 2X8 SW1,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge8 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Gewindedurchmesser2 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm2
Festigkeitsklassea4-50
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw1,5
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,50 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
52,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

8 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

2 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

m2
Wählen Sie Varianten (1332)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an