DIN912 M2X18 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC2X18EFA2-50ISO
Rubix:2390378
Hersteller:476222 18
EAN:4043377059819
DIN912 M2X18 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M2X18 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-50 2X18 SW1,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser2 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM2
FestigkeitsklasseA2-50
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw1,5
Gewindeartmetrisch
25,80 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
30,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Länge

18 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

2 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M2