DIN912 M27X170 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC27X170PFA2-70ISO
Rubix:3200269
Hersteller:4762227 170
EAN:4043377259028
DIN912 M27X170 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge170 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M27X170 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 27X170 SW19
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge170 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser27 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM27
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw19
Gewindeartmetrisch
367,35 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
437,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

170 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

27 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M27