DIN912 M27X100 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC27X100PFA4-70ISO
Rubix:3200527
Hersteller:4762427 100
EAN:4043377064608
DIN912 M27X100 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M27X100 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 27X100 SW19
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM27
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser27 mm
Abdruckgrößesw19
Gewindeartmetrisch
221,03 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
263,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M27