Innensechskantschraube Spartex CHC24X160PFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 160 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHC24X160PFA4-70ISO
Rubix:3381468
Hersteller:4762424 160
EAN:4043377064356
DIN912 M24X160 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge160 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M24X160 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 24X160 SW19
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge160 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Gewindedurchmesser24 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm24
Festigkeitsklassea4-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw19
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,94 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
214,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

160 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

24 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

m24
Wählen Sie Varianten (1332)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an