Innensechskantschraube Spartex CHC20X65EFA2-70ISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 65 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHC20X65EFA2-70ISO
Rubix:534530
Hersteller:4762220 65
EAN:4043377060068
DIN912 M20X65 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge65 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 912 / iso 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M20X65 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 20X65 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge65 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 912 / iso 4762
Gewindedurchmesser20 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm20
Festigkeitsklassea2-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw17
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,60 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
93,53 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

20 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

m20
Wählen Sie Varianten (1332)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an