DIN912 M20X160 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC20X160PFA2-70ISO
Rubix:3381441
Hersteller:4762220 160
EAN:4043377059949
DIN912 M20X160 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge160 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M20X160 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 20X160 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge160 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser20 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM20
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw17
Gewindeartmetrisch
417,34 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
496,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

160 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

20 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M20