DIN912 M2.5X6 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC2,5X6EFA4-50ISO
Rubix:532628
Hersteller:4762425 6
EAN:4043377064585


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : DIN912 M2.5X6 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-50 2,5X6 SW2
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Abdruckgröße | sw2 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
41,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M2,5