DIN912 M16X65 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC16X65PFA2-70ISO
Rubix:534196
Hersteller:4762216 65
EAN:4043377059536
DIN912 M16X65 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M16X65 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 16X65 SW14
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM16
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser16 mm
Abdruckgrößesw14
Gewindeartmetrisch
1,38 exkl. MwSt.
/ Stück
1,65 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M16