DIN912 M16X200 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC16X200PFA2-70ISO
Rubix:534060
Hersteller:4762216 200
EAN:4043377059406
DIN912 M16X200 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge200 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M16X200 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 16X200 SW14
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge200 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser16 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM16
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw14
Gewindeartmetrisch
142,86 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
170,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

200 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

16 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M16