Innensechskantschraube Spartex CHC14X35EFA2-70ISO, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 35 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHC14X35EFA2-70ISO
Rubix:533936
Hersteller:4762214 35
EAN:4043377059185
DIN912 M14X35 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge35 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 912 / iso 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M14X35 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 14X35 SW12
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge35 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 912 / iso 4762
Gewindedurchmesser14 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm14
Festigkeitsklassea2-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw12
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,30 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
43,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

14 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

m14
Wählen Sie Varianten (1332)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an