DIN912 M12X190 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC12X190PFA4-70ISO
Rubix:3200435
Hersteller:4762412 190
EAN:4043377259455
DIN912 M12X190 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge190 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M12X190 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 12X190 SW10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge190 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser12 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM12
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw10
Gewindeartmetrisch
221,55 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
263,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

190 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

12 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M12