DIN912 M10X90 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC10X90PFA2-70ISO
Rubix:174464
Hersteller:4762210 90
EAN:4043377058768
DIN912 M10X90 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M10X90 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 10X90 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser10 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM10
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
0,64 exkl. MwSt.
/ Stück
0,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

10 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M10