Innensechskantschraube Spartex CHC10X50PFA4-80ISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHC10X50PFA4-80ISO
Rubix:533575
Hersteller:476248010 50
EAN:4043377066305
DIN912 M10X50 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge50 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M10X50 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 10X50 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge50 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Gewindedurchmesser10 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm10
Festigkeitsklassea4-80
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,25 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
32,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

10 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

m10
Wählen Sie Varianten (1332)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an