Referenzen
Spartex:CHC14X40PF10Z
Rubix:533939
Hersteller:000912.10100.0140.040
EAN:4043952702222


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M14X40 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 14 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6300 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,04 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
79,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14