DIN912 M1.6X18 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC1,6X18PFA4-50ISO
Rubix:3200303
Hersteller:47624016 18
EAN:4043377259363
DIN912 M1.6X18 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M1.6X18 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-50 1,6X18 SW1,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM1,6
FestigkeitsklasseA4-50
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser1,6 mm
Abdruckgrößesw1,5
Gewindeartmetrisch
105,45 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
125,49 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

18 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M1,6