Referenzen
Elesa+Ganter:GN 519-14-M5
Rubix:91895
Hersteller:519-14-M5






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | zylinderknopf |
Produktdetails : GN519-14-M5 Zylinderknopf, Kunststoff
Bei Verwendung von Zylinderknöpfen GN 519 ist darauf zu achten, dass der Gewindezapfen lang genug ist. Ansonsten besteht bei entsprechender Beanspruchung Bruchgefahr des Kunststoffkörpers.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | zylinderknopf |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std