Referenzen
SMC:CS1DF160-120J
Rubix:2214831

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppelte kappe |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 160 mm |
| Zylinderhub | 120 mm |
Produktdetails : CS1DF160-120J Pneumatikzylinder
Die Pneumatikzylinder der CS1-Serie sind die Zylinder mit den größten Bohrungen von SMC. Die Serie ist mit Bohrungen von bis zu 12 " und Hublängen von bis zu 60" erhältlich. Darüber hinaus kann die CS1-Serie mit der Option zur Kompatibilität mit Sensoren bestellt werden. Weitere Optionen sind große Bohrungen bis zu 12" (300 mm), zahlreiche Montagekonfigurationen, eine Dämpfung zur Geräuschdämpfung und optionale Schmierung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppelte kappe |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 160 mm |
| Zylinderhub | 120 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
800,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
953,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage