CD85WE16-100-B ISO-Zylinder

Zylinder ISO 6432 Serie C85

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CD85WE16-100-B
Rubix:2184343
Hersteller:00018990
EAN:3618035408622
CD85WE16-100-B ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub100 mm
Typrundkörperzylinder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CD85WE16-100-B ISO-Zylinder


Die C85-Serie entspricht den Normen ISO 6432 und CETOP RP52P. Die C85-Serie ist in Bohrungen von 8 mm bis 25 mm und mit Standardhüben von 10 bis 300 mm erhältlich. Das einzigartige Design der Stangendichtung verhindert das Eindringen von Staub und ist so effektiv, dass die C85-Serie auch in extrem staubigen Umgebungen eingesetzt werden kann. Mit ihren abriebfesten Dichtungen und austauschbaren Nasendichtungen verfügt die C85-Serie über eine außergewöhnlich lange Betriebsdauer.
C(D)85W, ISO-Zylinder (ISO6432), doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht181 g
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub100 mm
Typrundkörperzylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
65,04 exkl. MwSt.
/ Stück
77,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage