9315200007 Zwischenhülse DIN69893A HSK-A100 Form-D MK3x150mm
Zwischenh.Form-D
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:A10.080.03
Rubix:1946496
Hersteller:A10.080.03
Produktdetails : 9315200007 Zwischenhülse DIN69893A HSK-A100 Form-D MK3x150mm
Zwischenhülse DIN69893A HSK-A100 Form-D MK3x150mmHAIMER
Zwischenhülse, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 100 Ausführung: Gewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Gehärtet: 58 -2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschäften mit Austreiblappen.
Zwischenhülse, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 100 Ausführung: Gewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Gehärtet: 58 -2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschäften mit Austreiblappen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zwischenhülse |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

