1400H-200-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Zwillingskraft

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:TP 1400 H 200
Rubix:1581515
Hersteller:924634140
EAN:5412571204841
1400H-200-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES
Technische Zusammenfassung
Profildh
Wirklänge140 ''
Riemenbreite50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1400H-200-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES


Der Twin Power Synchronriemen ist der ideale Riemen für Antriebe mit gegenläufig drehenden Wellen. Dies ist möglich, weil der Twin Power Zähne an beiden Seiten hat, die sich direkt gegenüberliegen. Twin Power Synchronriemen sind sowohl mit der klassischen trapezförmigen Verzahnung als auch mit dem einzigartigen GT-tooth-Profil erhältlich. Dieser Riemen zeichnet sich durch hohe Übertragungsleistung und Widerstand gegen Zahnversatz aus und garantiert einen rutschfreien, formschlüssigen Antrieb. Außerdem ist dieser Riemen nahezu geräuschlos.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildh
Wirklänge140 ''
Riemenbreite50,8 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffneopren
Anzahl Zähne280
Höhe5,95 mm
Wirklänge (mm)3556 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.839,16 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
8.138,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage