360H-150-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES
Zwillingskraft
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:TP 360 H 150
Rubix:1581658
Hersteller:924633036
EAN:5412571204452

Produktdetails : 360H-150-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES
Der Twin Power Synchronriemen ist der ideale Riemen für Antriebe mit gegenläufig drehenden Wellen. Dies ist möglich, weil der Twin Power Zähne an beiden Seiten hat, die sich direkt gegenüberliegen. Twin Power Synchronriemen sind sowohl mit der klassischen trapezförmigen Verzahnung als auch mit dem einzigartigen GT-tooth-Profil erhältlich. Dieser Riemen zeichnet sich durch hohe Übertragungsleistung und Widerstand gegen Zahnversatz aus und garantiert einen rutschfreien, formschlüssigen Antrieb. Außerdem ist dieser Riemen nahezu geräuschlos.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dh |
|---|---|
| Wirklänge | 36 '' |
| Riemenbreite | 38,1 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 72 |
| Höhe | 5,95 mm |
| Wirklänge (mm) | 914,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
281,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
334,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage