Schrägkugellager Timken 3206 AJ, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23.8 mm

Zweireihige Schrägkugellager (3200, 3300)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3206 AJ
Rubix:3153556
EAN:0013992228260
3206 AJ (TIM) Schrägkugellager zweireihig Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite23,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3206 AJ (TIM) Schrägkugellager zweireihig Timken


Die Innovationen der Firma Timken treiben weiterhin die Welt an, darunter die Erfindung des Lagers mit breitem Innenring und der Lagerbaugruppe mit Kugellager. Die Firma Timken setzt diese Innovationen fort, indem sie ihr umfassendes ingenieurtechnisches Wissen in den Bereichen Lager, Metallurgie, Dichtungen und Endanwendungen nutzt, um die optimale Leistung unserer Produktlinie von Lagerbaugruppen zu gewährleisten.
Timken 3206 AJ ist ein doppelreihiges Schrägkugellager (30° Kontaktwinkel) mit offenem Aufbau und Stahlkäfig. Für Radial- und Axiallasten in Maschinenbau-Anwendungen mit hohen Drehzahlen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite23,8 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie3200
Gewicht0,3 kg
Referenzdrehzahl6300 rpm
Grenzdrehzahl8400 rpm
Druckwinkel30 °
Bohrung30 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r20500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28600 N
51,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an