Feile Bahco 1-160-06-3-2, Länge: 150 mm | Form: Quadrat | Querschnitt: 6 mm

Ingenieursfeile mit Griff - Quadratisch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bahco:1-160-06-3-2
Rubix:1308847
EAN:7311518295707
1-160-06-3-2 (BAHCO) Vierkantfeile Mit Heft 150 X 6,0 mm Hieb 3
Technische Zusammenfassung
Formquadrat
Länge150 mm
Griffmit
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1-160-06-3-2 (BAHCO) Vierkantfeile Mit Heft 150 X 6,0 mm Hieb 3


Vierkantfeilen von Bahco decken ein breites Spektrum an präzisen Feilarbeiten ab. Sie sind in verschiedenen Längen und Hiebarten erhältlich und eignen sich für Anpassungsarbeiten, das Nacharbeiten von Formen sowie für Feinarbeiten. Das Design umfasst einen Griff, der nach dem ERGO™-Prozess entwickelt wurde.

Eigenschaften:
Die Vierkantfeilen Bahco 1-160 sind für das Feilen von Nuten, rechteckigen Öffnungen und Innenwinkeln sowie für das Anpassen von Schneidwerkzeugen ausgelegt. Ihr quadratischer Querschnitt mit zur Spitze hin verjüngten Flächen erleichtert den Zugang zu innenliegenden Bereichen und verbessert die Kontrolle beim Arbeiten. Der Kreuzhieb sorgt je nach gewählter Hiebart für einen gleichmäßigen Materialabtrag. Der ergonomische Zweikomponenten-Griff, entwickelt nach dem ERGO™-Prozess, gewährleistet eine sichere Handhabung und reduziert den Kraftaufwand bei wiederholten Arbeiten. Dieser Entwicklungsprozess basiert auf Beobachtungen und Praxistests mit professionellen Anwendern, um das Werkzeug optimal an reale Einsatzbedingungen anzupassen und Risiken bei manuellen Tätigkeiten zu minimieren.

Spezifikationen:
• Bahco-Referenz: 1-160-XX-X-2
• Feilenlänge: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm
• Stärke (Seitenlänge des Quadrats): 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
• Hiebart: 1 (Bastard), 2 (Halbschlicht), 3 (Schlicht)
• Zähne pro cm: 8 bis 24 je nach Länge und Hieb
• Gewicht: 42 g bis 347 g je nach Ausführung
• Form: quadratischer Querschnitt, zur Spitze hin verjüngte Flächen
• Feile mit ergonomischem Zweikomponenten-Griff

Stärken

• Geeignet für Innenbearbeitungen dank quadratischem Querschnitt und verjüngten Flächen
• Auswahl zwischen drei unterschiedlichen Hiebarten
• Sichere und komfortable Handhabung durch ergonomischen ERGO™ Zweikomponenten-Griff
• Reduzierter Kraftaufwand bei wiederholten Arbeiten durch anwenderorientiertes Design

Anwendungen

Die Vierkantfeilen Bahco 1-160...-2 werden für manuelle Feilarbeiten in Fertigungs-, Wartungs- und Anpassungswerkstätten eingesetzt. Sie eignen sich insbesondere zum Nacharbeiten von Nuten, zur Bearbeitung rechteckiger Öffnungen sowie für das Feilen von Innenwinkeln. Darüber hinaus sind sie für die Anpassung und Wartung von Schneidwerkzeugen geeignet. Ihre Konstruktion ist auf industrielle Umgebungen ausgelegt, in denen präzises Arbeiten, gleichmäßiger Materialabtrag und hoher Bedienkomfort sowohl bei gelegentlichen als auch bei wiederkehrenden Einsätzen gefragt sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht90 g
Formquadrat
Länge150 mm
Griffmit
Querschnitt6 mm
Zolltarifcode82021000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,50 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
77,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen