GN736.1-52-Z10-D Zustellrad mit Skalieransatz
Zustellrad mit Skalieransatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 736.1-52-Z10-D
Rubix:360406
Hersteller:GN 736.1-52-Z10-D
EAN:4045525364837




Produktdetails : GN736.1-52-Z10-D Zustellrad mit Skalieransatz
Zustellräder GN 736.1 werden für Verstellvorgänge mit geringem Drehmoment eingesetzt. Die Grobeinstellung kann über den drehbaren Zylinderknopf erfolgen (Fingerzufassung), die Feinzustellung am Rändelkranz. Das griffreundliche Rändelprofil und der hellgraue Deckel geben diesen Zustellrädern ein ansprechendes Aussehen. Die Spannzangen-Ausführung bietet eine absolut sichere Befestigung auf der Welle und ermöglicht ein leichtes ,,Einstellen von Zustellrädern mit Skala. Die Skala ist absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die ,,alufarbenen Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Durchmesser | 52 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
