Handrad Elesa+Ganter GN 736-52-B10-D, Material/Verarbeitung: Aluminium
Zustellrad Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 736-52-B10-D
Rubix:360397
Hersteller:GN 736-52-B10-D
EAN:4045525364578




Produktdetails : GN736-52-B10-D Zustellrad
Zustellräder GN 736 werden für Verstellvorgänge mit geringem Drehmoment eingesetzt. Die Grobeinstellung kann über den drehbaren Zylinderknopf erfolgen (Fingerzufassung), die Feinzustellung am Rändelkranz. Das griffreundliche Rändelprofil und der hellgraue Deckel geben diesen Zustellrädern ein ansprechendes Aussehen.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser | 52 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
