K1237.080200 Zentrisch-Spanner für Nullpunktspannsysteme, Einsatzstahl
ZENTRISCH-SPANNER FÜR NULLPUNKTSPANNSYSTEME, EINSATZSTAHL GEHÄRTET UND GESCHLIFFEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1237.080200
Rubix:2055324
Hersteller:K1237.080200
EAN:4059245315550



Dokumente
Produktdetails : K1237.080200 Zentrisch-Spanner für Nullpunktspannsysteme, Einsatzstahl
Werkstoff: Grundkörper und Backenaufnahme Einsatzstahl. Spindel aus hochfestem Sonderstahl. Ausführung: Grundkörper und Backenaufnahme gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1237.080200 Bestellhinweis: Lieferung mit Sechskant Handkurbel. Spannbacken bitte separat bestellen. Hinweis: Mechanisch betätigter Zentrisch-Spanner. Automationsfähig: Vorbereitet mit Greifernut für Handlingsysteme. Flexibel in der Befestigung: Passend für Nullpunkt-Spannsysteme, Befestigung auf dem Maschinentisch oder über eine Grundplatte auf dem eigenen System. Zentriergenauigkeit: +/- 0,02 mm. Es wird die Verwendung eines Drehmoment-Schlüssels empfohlen um eine kontrollierte Spannkraft zu erreichen. Merkmale: - Spannschieber und Spindelmutter aus einem Stück - Nuten und Befestigungsgewinde zur Aufnahme von Aufsatzbacken - Umkehrbacken (Zubehör) mit seitlichem Gewinde für Werkstückanschlag ermöglichen einen großen Spannbereich - guter Abfluss von Spänen und Kühlmittel
Werkstoff: Grundkörper und Backenaufnahme Einsatzstahl. Spindel aus hochfestem Sonderstahl. Ausführung: Grundkörper und Backenaufnahme gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1237.080200 Bestellhinweis: Lieferung mit Sechskant Handkurbel. Spannbacken bitte separat bestellen. Hinweis: Mechanisch betätigter Zentrisch-Spanner. Automationsfähig: Vorbereitet mit Greifernut für Handlingsysteme. Flexibel in der Befestigung: Passend für Nullpunkt-Spannsysteme, Befestigung auf dem Maschinentisch oder über eine Grundplatte auf dem eigenen System. Zentriergenauigkeit: +/- 0,02 mm. Es wird die Verwendung eines Drehmoment-Schlüssels empfohlen um eine kontrollierte Spannkraft zu erreichen. Merkmale: - Spannschieber und Spindelmutter aus einem Stück - Nuten und Befestigungsgewinde zur Aufnahme von Aufsatzbacken - Umkehrbacken (Zubehör) mit seitlichem Gewinde für Werkstückanschlag ermöglichen einen großen Spannbereich - guter Abfluss von Spänen und Kühlmittel
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zentrischnullspanner |
|---|---|
| Werkstoff | einsatzstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
978,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.164,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage